Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer für Gewindestange M8 4-10mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer für Gewindestange M8 4-10mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer für Gewindestange M8 4-10mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer für Gewindestange M8 4-10mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488325
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488325
EAN/GTIN:
     4012197392093
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
obo trägerklammer m8
Trägerklammer mit Gewindestangenaufnahme für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
4 mm | 10 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: stahlträgerbefestigung obo, trägerklammer m8, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,1748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,26*
€ 158,5794
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,47*
€ 157,6393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,76*
€ 150,8444
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,63*
€ 148,3097
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,74*
€ 129,4006
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.