Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer mit Rohraufnahme 30-32 mm 1,5-4mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer mit Rohraufnahme 30-32 mm 1,5-4mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme 30-32 mm 1,5-4mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme 30-32 mm 1,5-4mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488345
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488345
EAN/GTIN:
     4012197380755
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer obo
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Geschlossene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
1.5 mm | 4 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
30 mm | 32 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,81*
1 Packung enthält 50 Stück (€ 3,7762* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.