Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer mit Rohraufnahme 30-32 mm 10-15mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer mit Rohraufnahme 30-32 mm 10-15mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme 30-32 mm 10-15mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme 30-32 mm 10-15mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488365
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488365
EAN/GTIN:
     4012197380847
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung obo
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Geschlossene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
10 mm | 15 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
30 mm | 32 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, trägerklammer 10mm, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,4896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,15*
€ 182,2485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,95*
€ 179,6305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,87*
€ 173,5853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,88*
€ 168,8372
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,48*
€ 148,1312
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.