Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer mit Rohraufnahme unten 32 mm 3-7mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer mit Rohraufnahme unten 32 mm 3-7mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme unten 32 mm 3-7mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme unten 32 mm 3-7mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488387
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488387
EAN/GTIN:
     4012197369934
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung obo
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme unten. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
3 mm | 7 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
30 mm | 35 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,7674* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,65*
€ 199,5035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,02*
€ 197,5638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,45*
€ 192,1255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,17*
€ 185,8423
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 138,37*
€ 164,6603
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.