Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer mit Rohraufnahme 32 mm 4-10mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer mit Rohraufnahme 32 mm 4-10mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme 32 mm 4-10mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme 32 mm 4-10mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488425
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488425
EAN/GTIN:
     4012197370169
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer obo
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
4 mm | 10 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
30 mm | 35 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,3458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,34*
€ 170,5746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,19*
€ 169,2061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,58*
€ 162,5302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,33*
€ 158,6627
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,29*
€ 139,5751
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.