Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer für Kabel, 8-9mm 4-7,5mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer für Kabel, 8-9mm 4-7,5mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer für Kabel, 8-9mm 4-7,5mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer für Kabel, 8-9mm 4-7,5mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488485
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488485
EAN/GTIN:
     4012197383077
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer obo
Trägerklammer zum Montieren von Kabeln. Offene Kabelaufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
4 mm | 7.5 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
8 mm | 9 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,49*
€ 50,5631
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,16*
€ 50,1704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,04*
€ 47,6476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,75*
€ 46,1125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,69*
€ 44,8511
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,52*
€ 38,6988
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.