Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer für Kabel, 10-11mm 4-7,5mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer für Kabel, 10-11mm 4-7,5mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer für Kabel, 10-11mm 4-7,5mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer für Kabel, 10-11mm 4-7,5mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488487
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488487
EAN/GTIN:
     4012197383107
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung obo
Trägerklammer zum Montieren von Kabeln. Offene Kabelaufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
4 mm | 7.5 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
10 mm | 11 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, trägerklammer 4 mm, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,36*
€ 52,7884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,17*
€ 52,5623
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,44*
€ 49,3136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,20*
€ 47,838
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,13*
€ 46,5647
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,50*
€ 39,865
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.