Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer für Kabel, 6-7mm 7,5-12mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer für Kabel, 6-7mm 7,5-12mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer für Kabel, 6-7mm 7,5-12mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer für Kabel, 6-7mm 7,5-12mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488511
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488511
EAN/GTIN:
     4012197383282
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung obo
Trägerklammer zum Montieren von Kabeln. Offene Kabelaufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
7.5 mm | 12 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
6 mm | 7 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, trägerklammer 7mm, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,20*
€ 49,028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,89*
€ 48,6591
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,64*
€ 45,9816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,37*
€ 44,4703
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,31*
€ 43,2089
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,31*
€ 37,2589
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.