Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerschraubklammer 2-13mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerschraubklammer 2-13mm Stahl Zinklamelle
Trägerschraubklammer 2-13mm Stahl Zinklamelle
Trägerschraubklammer 2-13mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488587
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488587
EAN/GTIN:
     4012197391997
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
stahlträgerbefestigung obo
Trägerschraubklammer für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahträgern durch Anschrauben.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben
Anschlussart/-bauteil:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
2 mm | 16 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer, Schraubklemme, Trägerklammer, Trägerschraubklemme
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,7028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 207,18*
€ 246,5442
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 206,79*
€ 246,0801
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,07*
€ 239,2733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 187,67*
€ 223,3273
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,28*
€ 202,6332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.