| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5551-1488603 Herst.-Nr.: 1488603 EAN/GTIN: 4012197380649 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deckenprofilklammer mit Gewindebolzen für individuelle Montagelösungen an abgehängten Decken. Geeignet für Trägerprofile mit Breite 25 mm, Befestigung durch Klemmen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Befestigungsart: | klemmen | Anschlussart/-bauteil: | Gewinde | Geeignet für Flanschstärke: | 1 mm | 1.5 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |