Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenprofilklammer mit Gewindebolzen M6x25mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckenprofilklammer mit Gewindebolzen M6x25mm Stahl Zinklamelle
Deckenprofilklammer mit Gewindebolzen M6x25mm Stahl Zinklamelle
Deckenprofilklammer mit Gewindebolzen M6x25mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488605
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488605
EAN/GTIN:
     4012197380663
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer obo
Deckenprofilklammer mit Gewindebolzen für individuelle Montagelösungen an abgehängten Decken. Geeignet für Trägerprofile mit Breite 25 mm, Befestigung durch Klemmen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
1 mm | 1.5 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,78*
1 Packung enthält 100 Stück (€ 1,9678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.