Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten 125x100x38 Polyethylen rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabzweigkasten 125x100x38 Polyethylen rot
Kabelabzweigkasten 125x100x38 Polyethylen rot
Kabelabzweigkasten 125x100x38 Polyethylen rot
Artikel-Nr.:
     C5551-2000418
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2000418
EAN/GTIN:
     4012195917151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 ÷ mm², 10 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-11 mm. Klemmdeckel. Abmessungen: 125 x 100 x 40 mm Lichte Innenmaße: 115 x 90 x 35 mm Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten:
nein
Länge:
125 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
40 mm
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
18
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Schutzart (IP):
IP55
Deckelbefestigung:
aufrastend
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Einsatztemperatur:
-5 °C | 45 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, obo bettermann abzweigkasten t40, abox, abox ip55, Klemmkasten, Verbindungskasten, Verteilerkasten, Leergehäuse
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,02181*
€ 8,35595
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80181*
€ 8,09415
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 90 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.