Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastendeckel Unterputz 210x210x2 Polystyrol weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kastendeckel Unterputz 210x210x2 Polystyrol weiß
Kastendeckel Unterputz 210x210x2 Polystyrol weiß
Kastendeckel Unterputz 210x210x2 Polystyrol weiß
Artikel-Nr.:
     C5551-2003252
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003252
EAN/GTIN:
     4012195025276
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Putzdeckel
Putzkappe
Kastendeckel geeignet für die Verbindungskästen Typ UV...K, Deckelrand liegt plan auf, Oberfläche ist aufgeraut, Deckelschrauben versenkbar.
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
2 mm
Form:
quadratisch
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Weitere Suchbegriffe: Signaldeckel, putzdeckel obo, putzdeckel, blinddeckel weiß, Abschlussdeckel, Kastendeckel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,30*
€ 40,817
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,68*
€ 40,0792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,26*
€ 38,3894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,23*
€ 35,9737
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,95*
€ 35,6405
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,03*
€ 29,7857
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.