Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP Wandauslassdose mit Deckel Ø2x35mm, H35 Polypropylen tiefschwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UP Wandauslassdose mit Deckel Ø2x35mm, H35 Polypropylen tiefschwarz
UP Wandauslassdose mit Deckel Ø2x35mm, H35 Polypropylen tiefschwarz
UP Wandauslassdose mit Deckel Ø2x35mm, H35 Polypropylen tiefschwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-2003732
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003732
EAN/GTIN:
     4012196715862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Unterputz-Wandauslassdose zur Einzelkabelverlegung. Ovale Form, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 35 mm. • 2 Einführungen bis Ø 20 mm • 1 Kombi-Einführung Ø 10 und 20 mm • 1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden
Weitere Informationen:
Form:
sonstige
Bauform:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Länge:
65 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
35 mm
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP30
Deckelbefestigung:
aufrastend
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, Verbindungsdose, abzweigdose unterputz, abox, Unterputzdose, UP-Dose, Wandauslassdose, UP-Wandauslassdose, Unterputz Wandauslassdose, Verteilerdose, Klemmdose, UP-Klemmdose
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,9275*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7171* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,7975*
€ 29,50903
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,3975*
€ 29,03303
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,4775*
€ 26,74823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,3075*
€ 25,35593
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,5975*
€ 24,51103
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,9275*
€ 21,33373
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.