Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federdeckel Ø72 Polystyrol weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federdeckel Ø72 Polystyrol weiß
Federdeckel Ø72 Polystyrol weiß
Federdeckel Ø72 Polystyrol weiß
Artikel-Nr.:
     C5551-2003749
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003749
EAN/GTIN:
     4012197246600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federdeckel
federdeckel
Federdeckel mit zentrisch angespritzter elastischer Spreizfeder, für Dosen mit Ø 60 mm, Deckelrand liegt plan auf, Oberfläche ist aufgeraut.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
72 mm
Tiefe:
1 mm
Form:
rund
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Abschlussdeckel, Steckdeckel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.