Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten 150x116x86 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabzweigkasten 150x116x86 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten 150x116x86 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten 150x116x86 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2005012
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2005012
EAN/GTIN:
     4012196577422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten:
nein
Länge:
151 mm
Breite:
117 mm
Tiefe:
86 mm
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
8
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Deckelbefestigung:
geschraubt
Bemessungsisolationsspannung Ui:
750 V
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-25 °C | 65 °C
Weitere Suchbegriffe: aufputz abzweigdose ip67, abox, obo abox, Klemmkasten, Verbindungskasten, Verteilerkasten, Verbindungsdose, Leergehäuse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,5978*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,0753
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,1078*
€ 19,16828
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,2578*
€ 18,15678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,4878*
€ 17,24048
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,8178*
€ 16,44318
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,5978*
€ 13,80138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.