Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten 5x61x525 FL, 3xV-TEC VM, 3x116 95x95x72 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabzweigkasten 5x61x525 FL, 3xV-TEC VM, 3x116 95x95x72 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten 5x61x525 FL, 3xV-TEC VM, 3x116 95x95x72 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten 5x61x525 FL, 3xV-TEC VM, 3x116 95x95x72 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2005244
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2005244
EAN/GTIN:
     4012196584550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten mit Klemme zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Inklusive 3 Universal-Steckklemmen (5-polig), 3 Kabelverschraubungen V-TEC M20 und 3 Gegenmuttern. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Bestückung:
sonstige
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten:
nein
Länge:
95 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
72 mm
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
7
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Deckelbefestigung:
geschraubt
Bemessungsisolationsspannung Ui:
750 V
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Verbindungsdose, abzweigdose ip67, abox, Klemmkasten, Verbindungskasten, Verteilerkasten, Leergehäuse
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,6866*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,6366*
€ 16,22755
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,6866*
€ 15,09705
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,1066*
€ 14,40685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,4066*
€ 13,57385
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,6866*
€ 11,52705
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.