Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten Hauptleitungsabzweigklemme 286x202x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabzweigkasten Hauptleitungsabzweigklemme 286x202x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten Hauptleitungsabzweigklemme 286x202x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten Hauptleitungsabzweigklemme 286x202x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2005324
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2005324
EAN/GTIN:
     4012196585892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK08. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Inklusive 5-poliger Hauptleitungsabzweigklemme mit 4 x 50 mm² Leiteranschlussquerschnitten pro Pol. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK08 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
50 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten:
nein
Länge:
286 mm
Breite:
202 mm
Tiefe:
126 mm
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
10
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Deckelbefestigung:
geschraubt
Bemessungsisolationsspannung Ui:
750 V
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Abzweigklemme, Kunststoffgehäuse, Verbindungsdose, obo bettermann abzweigkasten ip67, abzweigklemme, abzweigklemme obo, Klemmkasten, Verbindungskasten, Verteilerkasten, Leergehäuse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,0216*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,8416*
€ 147,3715
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,9316*
€ 143,9086
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,9016*
€ 140,3029
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,0216*
€ 123,7857
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.