Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse 150x116x86 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse 150x116x86 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Leergehäuse 150x116x86 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Leergehäuse 150x116x86 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2005462
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2005462
EAN/GTIN:
     4012196577620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse ip67
leergehäuse
leergehäuse obo
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK08. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK08 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
Weitere Informationen:
Länge:
151 mm
Breite:
117 mm
Tiefe:
86 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Abzweigkasten, Kabelabzweigkasten, Klemmkasten, Verbindungskasten, Verteilerkasten, Verbindungsdose
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,9716*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,7216*
€ 19,8987
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,7316*
€ 18,7206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,1916*
€ 18,078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,5616*
€ 17,3283
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,9716*
€ 14,2462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.