Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse 190x150x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse 190x150x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Leergehäuse 190x150x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Leergehäuse 190x150x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2005466
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2005466
EAN/GTIN:
     4012196577668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
Weitere Informationen:
Länge:
191 mm
Breite:
151 mm
Tiefe:
126 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Abzweigkasten, Kabelabzweigkasten, Klemmkasten, Verbindungskasten, Verteilerkasten, Verbindungsdose
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,295*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,0035*
€ 30,94417
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,605*
€ 30,46995
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,645*
€ 29,32755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,655*
€ 28,14945
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,625*
€ 26,92375
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,295*
€ 22,96105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.