Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse mit transparentem Deckel 95x95x60 Polycarbonat grau / transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse mit transparentem Deckel 95x95x60 Polycarbonat grau / transparent
Leergehäuse mit transparentem Deckel 95x95x60 Polycarbonat grau / transparent
Leergehäuse mit transparentem Deckel 95x95x60 Polycarbonat grau / transparent
Artikel-Nr.:
     C5551-2005520
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2005520
EAN/GTIN:
     4012196577712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK08. Transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK08 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
Weitere Informationen:
Länge:
95 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Transparenter Deckel:
ja
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, Verbindungsdose, abzweigdose ip67, leergehäuse, Klemmkasten, Verbindungskasten, Verteilerkasten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,2998*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,7623*
€ 9,23714
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,3198*
€ 8,71056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9998*
€ 8,32976
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6698*
€ 7,93706
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,2998*
€ 6,30676
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.