Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten mit hohem Deckel 285x201x139 Polypropylen / Polycarbonat lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabzweigkasten mit hohem Deckel 285x201x139 Polypropylen / Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit hohem Deckel 285x201x139 Polypropylen / Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit hohem Deckel 285x201x139 Polypropylen / Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2007718
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007718
EAN/GTIN:
     4012195985891
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Inklusive Hutprofilschiene. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.
Weitere Informationen:
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten:
ja
Länge:
285 mm
Breite:
201 mm
Tiefe:
137 mm
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
24
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Deckelbefestigung:
geschraubt
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, bettermann kabelabzweigkasten ip66, abox, abox ip66, Klemmkasten, Verbindungskasten, Verteilerkasten, Leergehäuse
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,53898*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30898*
€ 28,92769
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91898*
€ 28,46359
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13898*
€ 26,34539
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89898*
€ 24,86979
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24898*
€ 24,09629
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53898*
€ 20,87139
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.