Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleistenset mit Schraubklemmen 82x15x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleistenset mit Schraubklemmen 82x15x4
Klemmleistenset mit Schraubklemmen 82x15x4
Klemmleistenset mit Schraubklemmen 82x15x4
Artikel-Nr.:
     C5551-2008880
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2008880
EAN/GTIN:
     4012196465828
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 4p
hauptleitungsklemme
Klemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und Bestückung leerer Kleinverteiler der Typenreihe SDB 03... genutzt werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
100 A
Bemessungsspannung:
450 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
4
Breite:
20.5 mm
Höhe:
31 mm
Tiefe:
122 mm
Weitere Suchbegriffe: Klemmleistensets, Schraubklemme, Zubehör Kleinverteiler SDB-Serie, Gehäuseklemme
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.