| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5551-2008884 Herst.-Nr.: 2008884 EAN/GTIN: 4012196465835 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und Bestückung leerer Kleinverteiler der Typenreihe SDB 05... genutzt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bemessungsstrom In: | 100 A | Bemessungsspannung: | 450 V | Anzahl der Klemmstellen je Pol: | 4 | Breite: | 20.5 mm | Höhe: | 31 mm | Tiefe: | 82 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klemmleistensets, Schraubklemme, Zubehör Kleinverteiler SDB-Serie, Gehäuseklemme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |