Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleistenset mit Schraubklemmen 172x15x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleistenset mit Schraubklemmen 172x15x4
Klemmleistenset mit Schraubklemmen 172x15x4
Klemmleistenset mit Schraubklemmen 172x15x4
Artikel-Nr.:
     C5551-2008888
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2008888
EAN/GTIN:
     4012196465842
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
Klemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und Bestückung leerer Kleinverteiler der Typenreihe SDB 09... genutzt werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
100 A
Bemessungsspannung:
450 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
8
Breite:
20.5 mm
Höhe:
31 mm
Tiefe:
172 mm
Weitere Suchbegriffe: Klemmleistensets, Schraubklemme, Zubehör Kleinverteiler SDB-Serie, Gehäuseklemme
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.