Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckdichtung für Kabel Ø25/5-20 Thermoplastisches Elastomer reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteckdichtung für Kabel Ø25/5-20 Thermoplastisches Elastomer reinweiß RAL 9010
Einsteckdichtung für Kabel Ø25/5-20 Thermoplastisches Elastomer reinweiß RAL 9010
Einsteckdichtung für Kabel Ø25/5-20 Thermoplastisches Elastomer reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-2011689
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2011689
EAN/GTIN:
     4012195303206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Die Einsteckdichtung kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
abschneidbar
Für Wandstärke:
2.2 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann kabeleinsteckstutzen, kabeleinsteckstutzen ip66, würgenippel, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschraubnippel, Kunststoffnippel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26211*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46211*
€ 0,54991
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37211*
€ 0,44281
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36211*
€ 0,43091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33211*
€ 0,39521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31211*
€ 0,37141
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26211*
€ 0,31191
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.