Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckdichtung für Kabel Ø32/5-25 Thermoplastisches Elastomer reinweiß RAL 9010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einsteckdichtung für Kabel Ø32/5-25 Thermoplastisches Elastomer reinweiß RAL 9010
Einsteckdichtung für Kabel Ø32/5-25 Thermoplastisches Elastomer reinweiß RAL 9010
Einsteckdichtung für Kabel Ø32/5-25 Thermoplastisches Elastomer reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-2011697
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2011697
EAN/GTIN:
     4012195303213
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Die Einsteckdichtung kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
abschneidbar
Für Wandstärke:
2.2 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann kabeleinsteckstutzen, kabeleinsteckstutzen ip66, würgenippel, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschraubnippel, Kunststoffnippel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,356*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,44712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,486*
€ 36,27834
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,056*
€ 35,76664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,826*
€ 34,30294
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,346*
€ 32,54174
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,506*
€ 31,54214
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,356*
€ 26,60364
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.