Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckdichtung für Kabel Ø40/5-32 Thermoplastisches Elastomer reinweiß RAL 9010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einsteckdichtung für Kabel Ø40/5-32 Thermoplastisches Elastomer reinweiß RAL 9010
Einsteckdichtung für Kabel Ø40/5-32 Thermoplastisches Elastomer reinweiß RAL 9010
Einsteckdichtung für Kabel Ø40/5-32 Thermoplastisches Elastomer reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-2011700
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2011700
EAN/GTIN:
     4012195303220
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Die Einsteckdichtung kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
abschneidbar
Für Wandstärke:
2.2 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Weitere Suchbegriffe: würgenippel, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschraubnippel, Kunststoffnippel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,6115*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,70446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,3715*
€ 29,00209
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,9015*
€ 28,44279
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,7615*
€ 27,08619
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,8815*
€ 26,03899
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,0315*
€ 25,02749
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,6115*
€ 20,95769
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.