Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Würgenippel
>
Artikel
Einsteckdichtung für 3mm Wandstärke M20 Thermoplastisches Elastomer schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-2012340
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
2012340
EAN/GTIN:
4012196619603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
obo würgenippel m20
kabeleinsteckstutzen m20
Der Einstecknippel kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
abschneidbar
Für Wandstärke:
2.5 mm | 3.1 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
obo bettermann kabeleinsteckstutzen
,
Dichtungsnippel
,
Dichtungsstopfen
,
Einschraubnippel
,
Kunststoffnippel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19256*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26256*
€ 0,31245
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,25256*
€ 0,30055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24256*
€ 0,28865
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23256*
€ 0,27675
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19256*
€ 0,22915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen