Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Würgenippel
>
Artikel
Einsteckdichtung für 3mm Wandstärke M20 Thermoplastisches Elastomer lichtgrau RAL 7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-2012350
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
2012350
EAN/GTIN:
4012196478064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
obo würgenippel m20
kabeleinsteckstutzen m20
Der Einstecknippel kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
abschneidbar
Für Wandstärke:
2.5 mm | 3.1 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
obo bettermann kabeleinsteckstutzen
,
Dichtungsnippel
,
Dichtungsstopfen
,
Einschraubnippel
,
Kunststoffnippel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19139*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32139*
€ 0,38245
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27139*
€ 0,32295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24139*
€ 0,28725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23139*
€ 0,27535
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19139*
€ 0,22775
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen