Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckdichtung M32 Ethylenvinylacetat lichtgrau RAL 7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einsteckdichtung M32 Ethylenvinylacetat lichtgrau RAL 7035
Einsteckdichtung M32 Ethylenvinylacetat lichtgrau RAL 7035
Einsteckdichtung M32 Ethylenvinylacetat lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2012391
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2012391
EAN/GTIN:
     4012195105138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
obo würgenippel m32
obo bettermann kabeleinsteckstutzen
Der Einstecknippel kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
abschneidbar
Für Wandstärke:
4.4 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: kabeleinsteckstutzen m32, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschraubnippel, Kunststoffnippel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,818*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,45636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,208*
€ 37,13752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,068*
€ 36,97092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,788*
€ 34,25772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,408*
€ 32,61552
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,688*
€ 31,75872
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,818*
€ 27,15342
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.