Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Gehäuse Schutz
>
Zugentlastung
>
Artikel
Druckschraube mit Zugentlastung PG7 Messing vernickelt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-2013061
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
2013061
EAN/GTIN:
4012195157755
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube mit zentrisch wirkender Querbügel-Zugentlastung, Schrauben Edelstahl rostfrei. Mit Zugentlastung und Biegeschutz. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindesteigung:
1.27 mm
Gewindelänge:
5.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Schlagfest:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Zugentlastung
,
Zugentlastungsbügel
,
zugentlastung obo
,
druckschraube (kabeldurchführung)
,
Druckschraube
,
Kabelverschraubungsdruckschraube
,
Schraube
,
Verschraubung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,213*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,18213* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 585,213*
€ 696,40347
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 572,533*
€ 681,31427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 544,183*
€ 647,57777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 535,113*
€ 636,78447
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 518,213*
€ 616,67347
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Druckschraube mit Zugentlastung PG11 Messing vernickelt
OBO BETTERMANN
2013118
ab € 554,994*
Ähnlich
Druckschraube mit Zugentlastung PG13,5 Messing vernickelt
OBO BETTERMANN
2013134
ab € 714,803*
Ähnlich
Druckschraube mit Zugentlastung PG16 Messing vernickelt
OBO BETTERMANN
2013169
ab € 426,7985*
Ähnlich
Druckschraube mit Zugentlastung PG21 Messing vernickelt
OBO BETTERMANN
2013215
ab € 541,5185*
Ähnlich
Druckschraube mit Zugentlastung PG29 Messing vernickelt
OBO BETTERMANN
2013290
ab € 381,08775*
Ähnlich
Druckschraube mit Zugentlastung PG9 Messing vernickelt
OBO BETTERMANN
2013096
ab € 577,396*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen