Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung mit Gegenmutter M25 Polyamid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung mit Gegenmutter M25 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung mit Gegenmutter M25 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung mit Gegenmutter M25 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     4147-M0289761
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022768
EAN/GTIN:
     4012195860952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
obo bettermann gegenmutter pa
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. Inklusive Gegenmutter.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 mm | 17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20 °C | 65 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, obo gegenmutter, Hutmutterkabelverschraubung, Ex-Kabelverschraubung, explosionsgeschützte Kabelverschraubung, V-TEC
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,79921*
€ 1,13921*
1 Tag
100
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,86*
€ 1,22*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8688*
€ 1,2388*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,858*
€ 1,2494*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,13921*
€ 1,35566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06921*
€ 1,27236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00921*
€ 1,20096
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93921*
€ 1,11766
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79921*
€ 0,95106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,48025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.