Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde PG36 Polyamid silbergrau RAL 7001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde PG36 Polyamid silbergrau RAL 7001
Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde PG36 Polyamid silbergrau RAL 7001
Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde PG36 Polyamid silbergrau RAL 7001
Artikel-Nr.:
     C5551-2024241
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2024241
EAN/GTIN:
     4012195843313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68
Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
18 mm
Schlüsselweite:
53 mm
Sechskant Eckmaß:
60 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18 mm | 32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7001
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20 °C | 65 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Hutmutterkabelverschraubung, Ex-Kabelverschraubung, explosionsgeschützte Kabelverschraubung, V-TEC
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,2428*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,8228*
€ 15,25913
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,9728*
€ 14,24763
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,2428*
€ 12,18893
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2043351
ab € 0,43855*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.