Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachdichteinsatz zur V-TEC PG21/2X8 Kautschuk-Mischung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachdichteinsatz zur V-TEC PG21/2X8 Kautschuk-Mischung schwarz
Mehrfachdichteinsatz zur V-TEC PG21/2X8 Kautschuk-Mischung schwarz
Mehrfachdichteinsatz zur V-TEC PG21/2X8 Kautschuk-Mischung schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-2029669
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2029669
EAN/GTIN:
     4012195824893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.
Weitere Informationen:
Geeignet für Kabelverschraubung:
ja
Kabeleinführung:
rund
Bohrungsdurchmesser:
8 mm
Gewindemaß PG:
21
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: würgenippel, Mehrfach Dichteinsatz, Dichteinsatz, Dichtring
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13162*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,51162*
€ 1,79883
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50162*
€ 1,78693
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,44162*
€ 1,71553
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,37162*
€ 1,63223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,35162*
€ 1,60843
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,13162*
€ 1,34663
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.