Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstutzen PG11 Polyamid lichtgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Winkelstutzen PG11 Polyamid lichtgrau
Winkelstutzen PG11 Polyamid lichtgrau
Winkelstutzen PG11 Polyamid lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C5551-2029928
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2029928
EAN/GTIN:
     4012195445456
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
obo bettermann kabelverschraubung p...
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
Winkelstutzen mit PG-Innen- und -Außengewinde nach DIN 40430. Der Winkelstutzen kann mit 2 Druckringen 107/D aus Stahl, einem Dichtring 107/A oder 107/B und einer Druckschraube 107/E zu einer Winkelverschraubung komplettiert werden.
Weitere Informationen:
Bauform:
mit Gewinde
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß PG:
11
Einsatztemperatur:
-20 °C | 65 °C
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkelverschraubung, Anbaukabelstutzen, Anbaustutzen, Winkelstutzen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,2793*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,52793* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,4093*
€ 83,78707
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,5593*
€ 81,58557
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,9393*
€ 76,08777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,0193*
€ 74,99297
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,2793*
€ 65,78237
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.