Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterung M - M M25-M32 Polyamid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterung M - M M25-M32 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Erweiterung M - M M25-M32 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2031453
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2031453
EAN/GTIN:
     4012195371922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Erweiterungs-Zwischenstutzen, metrisches Innen- und Außengewinde.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubungszubehör, Erweiterung, Zwischenstutzen, Erweiterungs Zwischenstutzen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78912*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5565*
€ 5,42224
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,3065*
€ 5,12474
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1465*
€ 4,93434
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9565*
€ 4,70824
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38912*
€ 4,03305
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78912*
€ 3,31905
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.