Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubnippel mit Durchstossmembran PG13,5 Polyethylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einschraubnippel mit Durchstossmembran PG13,5 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Einschraubnippel mit Durchstossmembran PG13,5 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Einschraubnippel mit Durchstossmembran PG13,5 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2032538
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2032538
EAN/GTIN:
     4012195169932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
obo bettermann kabeleinsteckstutzen
würgenippel
Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen. Würgedichtung zum Einschrauben in PG-Gewinde nach DIN 40430. Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich. Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: würgenippel pg13,5, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschraubnippel, Kunststoffnippel, Würgestopfen, Würgedichtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032546
ab € 8,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032554
ab € 7,83*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032562
ab € 0,3332*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.