Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M12 Polystyrol lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M12 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung M12 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung M12 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2035316
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2035316
EAN/GTIN:
     4012195464952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12 pvc
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12
Standard-Kabelverschraubung, Form A nach DIN 46320 mit einfachem Dichtring aus NR/SBR mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423. Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54. Hinweis: Kabelverschraubungen aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindelänge:
8 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3.5 mm | 6.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfest:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Konus Kabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29965*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5683*
€ 0,67628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41965*
€ 0,49938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40965*
€ 0,48748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35965*
€ 0,42798
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33965*
€ 0,40418
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29965*
€ 0,35658
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035324
ab € 0,30*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035332
ab € 0,37*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035340
ab € 0,48*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035359
ab € 1,43*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035367
ab € 2,59*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035375
ab € 3,71401*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2035383
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.