Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG11 Polystyrol lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG11 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung PG11 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2036118
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2036118
EAN/GTIN:
     4012195172277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
obo bettermann kabelverschraubung p...
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
Standard-Kabelverschraubung, Form A nach DIN 46320 mit einfachem Dichtring aus NR/SBR. PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54. Hinweis: Kabelverschraubungen aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindelänge:
8 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5.5 mm | 10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Konus Kabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22515*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31515*
€ 0,37503
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29515*
€ 0,35123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27515*
€ 0,32743
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,22515*
€ 0,26793
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036134
ab € 0,23892*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036215
ab € 0,4627*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036290
ab € 0,9556*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036363
ab € 1,9797*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036428
ab € 3,57084*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036487
ab € 4,01*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036061
ab € 0,20051*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036096
ab € 0,20168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.