Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrendtülle, teilbar PG PG42 Polyethylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rohrendtülle, teilbar PG PG42 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Rohrendtülle, teilbar PG PG42 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Rohrendtülle, teilbar PG PG42 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2044542
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2044542
EAN/GTIN:
     4012196594160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
endtüllen obo
endtülle
kunststoff endtülle
Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf PG Elektroinstallationsrohre. Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Ausführung:
Steck
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Metallrohrendtülle, Elektroinstallationsrohrendtülle, Stahlpanzerrohrendtülle, Rohrendtülle, Installationsrohrendtülle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,6982*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 1,18994* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,4282*
€ 56,43956
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,8084*
€ 55,702
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,7282*
€ 53,22656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,1484*
€ 51,3466
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,6883*
€ 49,60908
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,6982*
€ 42,48086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.