Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Kabelschutzrohr
>
Panzerrohr
>
Artikel
Aluminiumrohr mit Gewinde M25x1,5,3000 Aluminium
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-2046034
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
2046034
EAN/GTIN:
4012195926139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Ausführung:
starr
Anschluss 1:
Muffe
Anschluss 2:
Außengewinde (metrisch)
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation im Freien:
ja
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Einsatztemperatur:
-45 °C | 250 °C
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Aluminiumrundrohr
,
Alurohr
,
Rohr Alu
,
Rohr Aluminium
,
Gewinde-Alu-Rohr
,
Gewinde-Rohr
,
Gewinderohr
,
Panzerrohr
,
alu-rohr obo
,
alu rundrohr
,
gewinderohr alu
,
Metallrohr
,
Elektroinstallationsrohr
,
Rohr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,0231*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 8,80077* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 308,8131*
€ 367,48759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 307,353*
€ 365,75007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 301,3131*
€ 358,56259
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 290,7231*
€ 345,96049
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 264,0231*
€ 314,18749
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abstandschelle mit Langloch 20-25mm Aluminium
OBO BETTERMANN
1362818
ab € 1,92035*
Zubehör
Aluminiumrohrbogen mit Gewinde M25x1,5 Aluminium
OBO BETTERMANN
2046044
ab € 279,194*
Zubehör
Aluminiumverbindungsmuffe mit Gewinde M25x1,5 Aluminium
OBO BETTERMANN
2046054
ab € 168,345*
Zubehör
Rohrendtülle, teilbar metrisch M25 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2047839
ab € 0,28685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen