Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumrohrbogen mit Gewinde M40x1,5 Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aluminiumrohrbogen mit Gewinde M40x1,5 Aluminium
Aluminiumrohrbogen mit Gewinde M40x1,5 Aluminium
Aluminiumrohrbogen mit Gewinde M40x1,5 Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-2046046
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046046
EAN/GTIN:
     4012195926221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Gewindebogen
Gewinde-Alu-Bogen
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Ausführung:
Gewinde
Mit Muffe:
ja
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, obo gewindebogen, gewinde bogen, Aluminiumrohrbögen, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Bogen, Staparohr, Stapa-Rohr
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,1642*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 19,94428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 348,35415*
€ 414,54144
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 344,53425*
€ 409,99576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 334,7142*
€ 398,3099
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 325,2042*
€ 386,993
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 299,1642*
€ 356,0054
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.