Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø20, 3000mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø20, 3000mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø20, 3000mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø20, 3000mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     C5551-2046566
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046566
EAN/GTIN:
     4012195782049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlpanzerrohr
Stapa-Rohr
Staparohr
Steckrohr
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Ausführung:
starr
Anschluss 1:
Rohrende
Anschluss 2:
Rohrende
Farbe:
schwarz
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation im Freien:
nein
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Außendurchmesser:
20 mm
Einsatztemperatur:
-45 °C | 250 °C
Weitere Suchbegriffe: obo stahlpanzerrohr, stahlpanzerrohr, stahlpanzerrohr steck, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Rohr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,5782*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 3,98594* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,2181*
€ 175,18954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,038*
€ 172,59522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,0981*
€ 167,90674
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,698*
€ 166,24062
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,5782*
€ 142,29806
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1362764
ab € 0,88*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047944
ab € 0,23401*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046825
ab € 157,0825*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046583
ab € 1,2855*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.