Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlrohrbogen ohne Gewinde Ø16mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlrohrbogen ohne Gewinde Ø16mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Edelstahlrohrbogen ohne Gewinde Ø16mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Edelstahlrohrbogen ohne Gewinde Ø16mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046760
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046760
EAN/GTIN:
     4012195924050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
ja
Halogenfrei:
nein
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
ja
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Bogen, Staparohr, Stapa-Rohr
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,47855*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,02855*
€ 27,40397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69855*
€ 27,01127
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,51855*
€ 25,60707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,29855*
€ 25,34527
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 18,47855*
€ 21,98947
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.