Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø40mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046820
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046820
EAN/GTIN:
     4012196388011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
ja
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Bogen, Staparohr, Stapa-Rohr
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,6416*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,4116*
€ 26,6698
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,1816*
€ 26,3961
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,3616*
€ 25,4203
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,4916*
€ 24,385
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,5116*
€ 23,2188
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,6416*
€ 19,8035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.