Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrendtülle, teilbar metrisch M16 Polyethylen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrendtülle, teilbar metrisch M16 Polyethylen schwarz
Rohrendtülle, teilbar metrisch M16 Polyethylen schwarz
Rohrendtülle, teilbar metrisch M16 Polyethylen schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-2047936
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2047936
EAN/GTIN:
     4012196332335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
endtüllen obo
endtülle
kunststoff endtülle
Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf metrische Elektroinstallationsrohre. Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Metallrohrendtülle, Elektroinstallationsrohrendtülle, Stahlpanzerrohrendtülle, Rohrendtülle, Installationsrohrendtülle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,14724*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,26524*
€ 0,31564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,21824*
€ 0,25971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21024*
€ 0,25019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19224*
€ 0,22877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18524*
€ 0,22044
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,14724*
€ 0,17522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.