Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrendtülle, teilbar metrisch M50 Polyethylen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrendtülle, teilbar metrisch M50 Polyethylen schwarz
Rohrendtülle, teilbar metrisch M50 Polyethylen schwarz
Rohrendtülle, teilbar metrisch M50 Polyethylen schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-2047987
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2047987
EAN/GTIN:
     4012196332403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
endtüllen obo
endtülle
kunststoff endtülle
Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf metrische Elektroinstallationsrohre. Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Metallrohrendtülle, Elektroinstallationsrohrendtülle, Stahlpanzerrohrendtülle, Rohrendtülle, Installationsrohrendtülle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85489*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,22489*
€ 1,45762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13489*
€ 1,35052
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09489*
€ 1,30292
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04489*
€ 1,24342
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85489*
€ 1,01732
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.