Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG21 Polyamid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter PG21 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Gegenmutter PG21 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2048221
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2048221
EAN/GTIN:
     4012195182719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter polyamid pg21
gegenmutter
Gegenmutter nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter pg21, Kabelverschraubungszubehör, Kabelverschraubungsgegenmutter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16065*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23065*
€ 0,27447
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,21065*
€ 0,25067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20065*
€ 0,23877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19065*
€ 0,22687
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16065*
€ 0,19117
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048116
ab € 0,09676*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048132
ab € 0,10566*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048167
ab € 0,1218*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048299
ab € 0,2591*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048361
ab € 0,65991*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048426
ab € 1,19236*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048485
ab € 1,45892*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048078
ab € 0,08892*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048094
ab € 0,08892*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.