Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Kontermutter
>
Artikel
Gegenmutter M25 Polyamid silbergrau RAL 7001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-2048787
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
2048787
EAN/GTIN:
4012195446651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter obo pa m25
gegenmutter m25
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
gegenmutter
,
Kabelverschraubungszubehör
,
Kabelverschraubungsgegenmutter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,12503*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2308*
€ 0,27465
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1978*
€ 0,23538
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,17503*
€ 0,20829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16003*
€ 0,19044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15203*
€ 0,18092
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12503*
€ 0,14879
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gegenmutter M12 Polyamid silbergrau RAL 7001
OBO BETTERMANN
2048752
ab € 0,07931*
Ähnlich
Gegenmutter M16 Polyamid silbergrau RAL 7001
OBO BETTERMANN
2048760
ab € 0,08473*
Ähnlich
Gegenmutter M20 Polyamid silbergrau RAL 7001
OBO BETTERMANN
2048779
ab € 0,09762*
Ähnlich
Gegenmutter M32 Polyamid silbergrau RAL 7001
OBO BETTERMANN
2048795
ab € 0,24145*
Ähnlich
Gegenmutter M40 Polyamid silbergrau RAL 7001
OBO BETTERMANN
2048809
ab € 0,33573*
Ähnlich
Gegenmutter M50 Polyamid silbergrau RAL 7001
OBO BETTERMANN
2048817
ab € 0,71142*
Ähnlich
Gegenmutter M63 Polyamid silbergrau RAL 7001
OBO BETTERMANN
2048825
ab € 0,86691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen